Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AccuLux MHL 5 EX Hand-Blinklicht Schwarz, Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79877762
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     493022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Diese ex-geschützte High-Power LED-Leuchte der AccuLux-Reihe Modell MHL 5 EX besitzt ein sehr stoßfestes und wasserdichtes Kunststoffgehäuse (IP 68). Die innovative LED-Taschenlampe mit nur 14,5 cm Länge und einem Gewicht von nur 45 g liegt an der Spitze vergleichbarer Mini-Taschenlampen. Durch die starke Power LED spielt die MHL 5 EX mit ihrem hellen, weißen Licht ihre Stärken aus. Eine Leuchtdauer von ca. 4 Stunden bietet diese High-Power LED-Leuchte durch die im Lieferumfang enthaltenen 2 Micro-Batterien (AAA). Der Nutzer kann sich darauf freuen, dass bei einer hohen Lebensdauer des starken aber sparsamen LED-Leuchtmittels kein Glühlampenwechsel mehr erforderlich wird. Die MHL 5 EX eignet sich besonders im professionellen Einsatz als Wartungs- und Inspektionsleuchte sowie für Gefahrguttransporte.
Die Ausführung ist gemäß DIN 14649.
Weitere Informationen:
Leistung
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
4 h
Design
Taschenlampen-Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
42 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
20 mm
Gewicht
45 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,46*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1600-0198
ab € 15,39*
Zubehör
Varta
118397
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.