Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel Grün, Gelb
Lapp H07Z-K 90°C Signalkabel Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79814649
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Nutzen
Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall
Zeitsparende Montage

Anwendungsgebiete
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern
Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen
In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration
Für den Einsatz in trockenen Räumen
Für höhere Einsatztemperaturen
und größere Leiterquerschnitte
siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Norm-Referenzen / Zulassungen
-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41
Keine bauartzertifizierten Aderisolationsfarben nach EN 50525-1/ VDE 0285-525-1: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün)

Aufbau
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation: Halogenfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Gelb
Kabelmaterial
Kupfer
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
65 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
ETIM 5.0, ETIM 6.0, IEC 60332-1-2
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Litzen, grün/gelb litze, litze, lappkabel litze
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87613*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,48613*
€ 1,76849
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,27613*
€ 1,51859
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,18613*
€ 1,41149
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,13613*
€ 1,35199
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,09613*
€ 1,30439
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,87613*
€ 1,04259
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.