Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Haloline Superstar Halogenlampe 80 W Warmweiß R7s G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Haloline Superstar Halogenlampe 80 W Warmweiß R7s G
Osram Haloline Superstar Halogenlampe 80 W Warmweiß R7s G
Osram Haloline Superstar Halogenlampe 80 W Warmweiß R7s G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7937842
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075928955
EAN/GTIN:
     4008321928955
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
ANWENDUNGSGEBIETE

– Eingangsbeleuchtung
– Wegbeleuchtung
– Gartenbeleuchtung
– Befahrene Bereiche
– Shops
– Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
– Büros, öffentliche Einrichtungen
– Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur

PRODUKTVORTEILE

Brillantes Akzentlicht
– 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
– Deutlich weniger CO2
-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
– Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
– Betrieb ohne Trafo
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
80 W
Fassungs-/Sockeltyp
R7s
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
T12
Lichtleistung
1400 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
80 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
74.9 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.