| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7937771 Herst.-Nr.: 4058075006017 EAN/GTIN: 4050300006017 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 237 mm | Leistungen | Lampenleistung | 11 W | | Lichtleistung | 900 lm | | Produktfarbe | Weiß | Sonstige Funktionen | Energieeffizienzklasse (alt) | A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, osram 11w sockel g23, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt |
| | |
| |