Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Dulux S 9W A Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram Dulux S 9W A Leuchtstofflampe
Osram Dulux S 9W A Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7937770
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     006000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Länge
167 mm
Leistung
Lampenleistung
9 W
Lichtleistung
600 lm
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energie-Effizienzklasse
A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,61*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LEDVANCE
4050300005997
ab € 1,25*
Sonstiges
LEDVANCE
4050300010571
ab € 1,24*
Sonstiges
LEDVANCE
4050300010588
ab € 1,36*
Sonstiges
Osram
006017
ab € 1,25*
Sonstiges
Osram
025759
ab € 1,48*
Sonstiges
Osram
010618
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.