Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram L18W/840 18W G13 A Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L18W/840 18W G13 A Leuchtstofflampe
Osram L18W/840 18W G13 A Leuchtstofflampe
Osram L18W/840 18W G13 A Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7927783
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     517797
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Sockel G13
L-Lampen in LUMILUX- und BASIC Lichtfarben haben gegenüber den früheren L-Lampen mit 38mm Rohrdurchmesser eine bis zu 10% geringere Leistungsaufnahme. Sie sind für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten mit Startern und an QUICKTRONIC EVG konzipiert. In Starterschaltung können diese Lampen mit den genormten Vorschaltgeräten und empfohlenen Kompensations-Kondensatoren eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Länge
590 mm
Leistung
Lampenleistung
18 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Lichtleistung
1350 lm
Glühbirnenlebensdauer
20000 h
Farbtemperatur
4000 K
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energie-Effizienzklasse
A
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2612*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4028*
€ 1,66933
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2612*
€ 1,50083
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
26.424.1001.50
ab € 9,11*
Zubehör
BJB
26.422.1113.50
ab € 3,9718*
Zubehör
BJB
26.308.1125.50
ab € 9,85*
Zubehör
Osram
ST111B
ab € 4,59*
Zubehör
RS Pro
S2107
ab € 7,94*
Zubehör
Tridonic
22185213
ab € 9,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.