Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88410 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6,5 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88410 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6,5 dBi
DeLOCK 88410 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6,5 dBi
DeLOCK 88410 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 6,5 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7919862
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88410
EAN/GTIN:
     4043619884100
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Durch die drei Neigungsstufen der Kippantenne und des magnetischen Standfußes können Sie die Antenne individuell positionieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
6.5 dBi
Frequenzband
2.4/5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
298 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Kabellänge
1 m
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88339
ab € 4,76*
Zubehör
Delock
88340
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.