Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velleman K2572 AV-Receiver Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velleman K2572 AV-Receiver Grün
Velleman K2572 AV-Receiver Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7909851
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     K2572
EAN/GTIN:
     5410329025724
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Audio
Impedanz
1000 Ohm
Empfindlichkeit
40 dB
Maximum Eingabeniveau
0.05 V
Frequenzbereich
40 - 30000 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Garantiekarte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
65 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.