Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Braun ExactFit 3 Oberarm Automatisch 2 Benutzer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-79071307
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     BUA6150WE
EAN/GTIN:
     4022167016508
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Das Braun ExactFit™ 3 Oberarm-Blutdruckmessgerät ist einfach zu benutzen und bietet eine bequeme und genaue Messung. Mit seiner professionellen Genauigkeit und der farbcodierten Blutdruckanzeige können Sie Ihre Blutdruckmessungen schnell und einfach interpretieren. Messungen denen Sie vertrauen können Klinisch erprobte Genauigkeit gemäß der ESH-Methode (Europäische Gesellschaft für Bluthochdruck) Zwei Manschetten für optimalen Sitz und höchste Genauigkeit Mit der farbcodierten Blutdruckanzeige macht das Braun ExactFit™ 3 es Ihnen leicht, Ihre Blutdruckmessungen zu interpretieren.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Oberarm
Typ
Automatisch
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Pulsfrequenzmessgerät
Ja
Diastolischer Blutdruck
Ja
Systolischer Blutdruck
Ja
Zahl der Benutzer
2 Benutzer
Handschellengröße
32 - 42 cm
Maßeinheit
mmHg
Speicherfunktion
Ja
Größere Manschette erhältlich
Ja
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,20*
€ 46,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.