Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Fototechnik Cube-Studio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser Fototechnik Cube-Studio
Kaiser Fototechnik Cube-Studio
Kaiser Fototechnik Cube-Studio
Kaiser Fototechnik Cube-Studio
Kaiser Fototechnik Cube-Studio
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7901196
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     5893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Würfelförmiges Lichtzelt für eine gleichmäßige und weiche Beleuchtung des Aufnahmeobjekts. Abnehmbare Frontabdeckung mit Schlitz für das Kameraobjektiv. Einfacher Aufbau durch Auffalt-Automatik. Dank des flexiblen Rahmens sehr kompakt zusammenlegbar.
Inkl. wendbaren textilen Aufnahmehintergründen weiß/grau und schwarz/blau sowie Aufbewahrungshülle mit Reißverschluss und Handschlaufe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
500 x 500 x 500 mm
Länge (mm)
500 mm
Breite
500 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.