Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Solar XLS-R Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Solar XLS-R Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX Solar XLS-R Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78852974
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0023982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Copolymer
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
4 mm
Testspannung
6500 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 100 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 3 Meter
€ 6,36*
€ 7,57
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,52*
€ 6,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,23*
€ 6,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,75*
€ 5,65
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.