Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212177 HDMI-Kabel 0,2 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4212177 HDMI-Kabel 0,2 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Renkforce RF-4212177 HDMI-Kabel 0,2 m HDMI Typ A (Standard) 2 x HDMI Type A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78852909
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212177
EAN/GTIN:
     4016139049458
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Mit diesem passiven Splitter ist es möglich, zwei HDMI-Monitore gleichzeitig an einen PC mit einer HDMI-Grafikkarte anzuschließen. Auf beiden Monitoren wird das gleiche Bild angezeigt und somit ideal für Schulungseinrichtungen, den gewerblichen Gebrauch oder bei Präsentationen. Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten. Gold ist Trumpf Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten. Der Ader-Querschnitt entscheidet Je größer der Durchmesser, desto mehr Daten können fließen. Dabei gilt, ein niedrigerer AWG-Wert steht für einen größeren Aderquerschnitt. So ist das Renkforce-Kabel aus einem dickeren Draht gefertigt und weist demzufolge deutlich bessere Übertragungseigenschaften auf – bei gleichbleibender Flexibilität des Kabels. Gegen Störeinflüsse von außen geschützt Das VGA Splitter-Kabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung. ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Sonstige Funktionen
Tiefe
58 mm
Höhe
38 mm
Breite
42 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
105 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
2 x HDMI Type A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
30
Plug
Ja
Zertifizierung
REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.