Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Webcam Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg USB Webcam Pro
Sandberg USB Webcam Pro
Sandberg USB Webcam Pro
Sandberg USB Webcam Pro
Sandberg USB Webcam Pro
Sandberg USB Webcam Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78604692
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-95
EAN/GTIN:
     5705730133954
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Die Sandberg USB Webcam Pro liefert Ihnen dank der Full-HD-Auflösung von 1080P scharfe, klare Bilder. Das Objektiv verfügt über eine automatische Fokus- und Lichtanpassungsfunktion. So ist sichergestellt, dass Ihr Partner Sie bei Video-Telefonaten immer klar sehen kann. Mit einer kleinen integrierten Schiebe-Blende können Sie das Objektiv jederzeit abdecken, wenn Sie sichergehen wollen, dass Ihre Privatsphäre geschützt ist. Mit einer an der Kamera angebrachte Klemme kann diese ganz einfach an einen Laptop-, Notebook-Bildschirm oder dergleichen angebracht werden. Die Kamera ist zudem mit einem Stereo-Mikrofon ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Objektivmaterial
Glas
Kabellänge
2 m
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Video-Auflösung
2592 x 1944 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 2595x1944@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Bildwinkel, horizontal
80 °
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Automatische Lichtkorrektur
Ja
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, sandberg web cam, web cam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.