Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Unold Breezy II Grau, Violett 10 cm Handheld fan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78519220
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86629
EAN/GTIN:
     4011689866296
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
USB Ventilator
akku ventilator
Ob sanft oder mit viel Effet: Der kompakte HANDVENTILATOR Breezy II liefert auf Knopfdruck erfrischende Brisen in fünf Geschwindigkeitsstufen. Welche gewählt wurde, signalisiert die LED-Kontrollleuchte. Daheim und unterwegs – Breezy II funktioniert ganz ohne Kabel! Denn sein Akku sorgt, je nach Stufe, für eine Betriebsdauer von circa 2 bis 8 Stunden. Mit dem USB-Ladekabel (circa 95 Zentimeter lang) tankt er danach binnen circa 3 Stunden wieder neue Power für den nächsten Frische-Schub auf.

Ob im Homeoffice, im Büro oder auf der Zugfahrt, im Flughafen-Terminal oder im Schwimmbad: Immer dann, wenn sommerliche Temperaturen den Wohlfühl-Bereich übersteigen, ist Zeit für frischen Wind und einen Breezy II-Einsatz! Wahlweise gibt es den handlichen Wirbelwind in Anthrazit, Weiß, Blau, Grün oder Rosa. Und immer wird er begleitet von einem magnetischen Standfuß, in dem man ihn sicher platzieren kann, wenn er pausieren darf. Damit vor Meeting, Konferenz oder Treffen mit Freunden gecheckt werden kann, ob trotz Breezy II die Frisur noch sitzt, ist in den Standfuß ein Spiegel integriert: perfekt! 4-W-Power in einem Kunststoffgehäuse – so bringt Breezy II nur 160 Gramm auf die Waage. Ein Leichtgewicht, das gut tut!

Erfrischende Brise gefällig? Mit dem HANDVENTILATOR Breezy II kein Problem! Weil akkubetrieben, setzt er auf Mobilität, ganz ohne Kabel. Fünf Geschwindigkeitsstufen – natürlich auf Knopfdruck – hat Breezy II zu bieten. Und je nach Stufe läuft er circa 2 bis 8 Stunden. Danach tankt das handliche Gerät circa 3 Stunden über sein USB-Kabel neue Energie für den nächsten Einsatz. Im magnetischen Standfuß kann Breezy II geparkt werden – und der hat auch noch einen integrierten Spiegel für den Frisuren-Check... Gibt es in Anthrazit, Weiß, Blau, Grün und Rosa.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Violett
Lüfterdurchmesser
100 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Batteriereichweite
8 h
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Wiederaufladbar
Ja
Typ
Handheld fan
LED-Batterieanzeige
Ja
Verstellbarer Winkel
Ja
Lieferumfang
Magnetischer Fuß
Ja
Inklusive USB-Kabel
Ja
Energie
Leistung
4 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Ladezeit
3 h
Ladespannung
5 V
Ladestrom
1 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.