Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 309008 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEHN 309008 Montage-Kit
DEHN 309008 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78319597
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     309008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Kugeldurchmesser
35 mm
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.