Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 76751 Kabeladapter DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 76751 Kabeladapter DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz
Goobay 76751 Kabeladapter DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz
Goobay 76751 Kabeladapter DC (5.50 x 2.10 mm) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78253487
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     76751
EAN/GTIN:
     4040849767517
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
WEEE, CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DC (5.50 x 2.10 mm)
Anschluss 2
DC (5.50 x 2.10 mm)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11629
ab € 1,52*
Zubehör
Goobay
59198
ab € 1,13*
Zubehör
Goobay
76744
ab € 0,38*
Zubehör
Goobay
76749
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
76750
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay
76752
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
11633
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.