Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 57287 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 7,2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 57287 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 7,2 W Schwarz
Goobay 57287 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 7,2 W Schwarz
Goobay 57287 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 7,2 W Schwarz
Goobay 57287 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 7,2 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7823142
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     57287
EAN/GTIN:
     4040849572876
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Indoor
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
60 Hz
Ausgangsleistung
7.2 W
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsstrom
0.6 A
Effizienz
80.9 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Breite
39 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.