| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-7818306 Herst.-Nr.: CHB3102 EAN/GTIN: 4260113573013 |
| |
|
| | |
| Das HDMI auf DVI Kabel ermöglicht die Übertragung von hochwertigen Videosignalen. Verbinden Sie HDMI Endgeräte an Peripherien mit DVI Anschluss wie z.B. Plasma und LCD Fernseher, Beamer oder PC Monitore sowie auch umgekehrt den Anschluss von DVI Endgeräten an HDMI Peripherien. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI | | Anschluss 2 | DVI-D | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Produktfarbe | Schwarz, Blau | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink adapter dvi, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |