Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 596-12158 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hellermann Tyton 596-12158 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12158 Druckeretikett Weiß
Hellermann Tyton 596-12158 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77750735
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     596-12158
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
38.1 mm
Etikettenhöhe
31.75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 81,58* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,98*
€ 113,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,58*
€ 97,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
556-04037
ab € 2.172,97*
Zubehör
HellermannTyton
556-00400
ab € 969,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.