Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN USB auf RS-232 Adapter (35 cm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN USB auf RS-232 Adapter (35 cm)
ATEN USB auf RS-232 Adapter (35 cm)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77647836
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UC232A-AT
EAN/GTIN:
     4710423770751
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter UC232A ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank die Unterstützung von PC- und Mac-Systemen mit leistungsfähigen Baudraten bis 921.6 Kb/s bietet er eine komfortable Konnektivitätslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, wissenschaftliche Instrumente, Verkaufsstellensysteme und andere spezialisierte Industrie- und Verbraucheranwendungen.
1x Konverter von USB- auf serielle Schnittstelle
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent, Schwarz
Kabellänge
0.35 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Mantelmaterial
Kunststoff
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
333 mm
Höhe des Versandkartons
255 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
42 mm
Verpackungstiefe
124 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
64 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, adapter rs232 usb, usb d sub adapter, seriellkabel, datenkabel, COM-Kabel, RS232-Kabel, schnittstellenkabel, anschlusskabel, steuerkabel, übertragungskabel, schnittstellenleitung, kommunikationskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.