Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX Classic 100 300/500 V Signalkabel 100 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX Classic 100 300/500 V Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 300/500 V Signalkabel 100 m Grau
Lapp ÖLFLEX Classic 100 300/500 V Signalkabel 100 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77396006
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00100654
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schaltleitung
Farbcodierte PVC Steuerleitung
ÖLFLEX® CLASSIC 100 - Flexible PVC Leitung, farbcodiert. Steuerleitung für vielseitige Anwendungen, 300/500V, auch für YSLY oder YY

Nutzen
- Platzsparend aufgrund kleiner Kabeldurchmesser
- Hohe elektrische Sicherheit durch 4 kV Prüfspannung
- Gute Flexibilität durch Aderverseilung mit kurzer Schlaglänge

Anwendungsgebiete
- Anlagenbau
- Maschinenbau
- Heiz- und Klimatechnik
- Kraftwerkstechnik
- Trockene oder feuchte Räume, bei normaler mechanischer Beanspruchung
- Feste Verlegung als auch gelegentlich flexibler Einsatz ohne Zugbeanspruchung bei freier, nicht ständig wiederkehrender Bewegung
- Geeignet für Torsionsanwendungen, die im Loop von Windkraftanlagen (WKA) typisch sind
- Hochwertige Alternative zu Steuerleitungen des Typs YSLY oder YY

Produkteigenschaften
- Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
- Gute chemische Beständigkeit, siehe Kataloganhang T1

Norm-Referenzen / Zulassungen
In Anlehnung an EN 50525-2-51
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.2 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
104 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Anzahl der verdrillten Paare
5 Paar(e)
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111010+53119010
ab € 8,39*
Zubehör
Lapp Kabel
53015020+53019020
ab € 19,27*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
Würth Elektronik
74271633S
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.