Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-70000 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Befestigungsclip für Rundlöcher, Ø4.0 mm, Dmin=10.0mm, Dmax=10.0mm, L=23mm, W=15.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591559
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
10 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,701*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,28701* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 42,76*
€ 50,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,07*
€ 46,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,95*
€ 43,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 35,26*
€ 41,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,73*
€ 41,33
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,811*
€ 39,04509
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,701*
€ 34,15419
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
Zubehör
Würth Elektronik
74272722
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.