Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 211-70102 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Kabelhalter schraubbar schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76591550
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-70102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
15 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyoxymethylen (POM)
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.589,74*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 9.000 Stück (ab € 0,39886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.705,21*
€ 4.409,1999
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.673,71*
€ 4.371,7149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.610,80*
€ 4.296,852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.589,74*
€ 4.271,7906
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.