Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium
Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium
Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium
Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium
Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium
Azza CSAZ-804 Computer-Gehäuse Midi Tower Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76468083
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     CSAZ-804
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Aluminium
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
Material
Aluminium, Glas
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
1
Anzahl der Erweiterungsslots
2
Seitenfenster
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
558 mm
Gewicht
14000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
1
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120 mm
Von den oberen Lüftern unterstützte Beschreibung
Hurricane II Digital RGB Fa
Unterventilator installiert
3x 120 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
3
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Größe des unteren Kühler
360 mm
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, medium tower, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,57*
€ 279,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,67*
€ 264,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.