Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ICOC-DSP-C12-010 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik ICOC-DSP-C12-010 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
EFB Elektronik ICOC-DSP-C12-010 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
EFB Elektronik ICOC-DSP-C12-010 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75789157
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICOC-DSP-C12-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
2.25 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICOC DSP-C12-020
ab € 17,49*
Zubehör
Techly
ICOC-DSP-C12-030
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.