Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts 462310 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Grau USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4smarts 462310 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Grau USB
4smarts 462310 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone, Tablet Grau USB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74913332
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     462310
EAN/GTIN:
     4250774983993
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
60 W
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
USB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kompatibilität
ACER Liquid Z6 Plus, Zest Plus, Zest Chromebook Tab 10, Liquid Jade Primo, Aspire Switch 12 S, Liquid yesde Primo, Iconia One 8 (B1850), Liquid M320, Predator 8, Iconia One 10 (B3A10), Aspire Switch 11 V, Liquid Z320, Liquid Z630S, Liquid Z630, Liquid Z410 Plus, Liquid Z530S, Liquid Z530, Liquid Z330, Iconia One 8 (B1830), Iconia Tab 10 (A3A30), Liquid M220 Plus, Liquid Z520 Plus, Liquid yesde Z Plus, Liquid yesde S, Liquid Z410, Iconia One 7, Liquid Z500 Plus, Liquid E700 Trio, Liquid yesde Plus, Aspire Switch 10, Liquid E3, Liquid Z4, Liquid S2, Liquid S1 Duo, Liquid S2 Duo, Liquid M330, Aspire Switch 10 E, Iconia One 8 (B1820), Iconia One 8 (B1860) Aiptek ProjectorPad P70 Alcatel Idol 5s, 5, 4S, 4, 3 (5.5), 3 (4.7) Pop 4+, 4, 4S, 3 (5.5), Up, Star, 3 (5) 1x, 3x, 3v, 5, 3c, A7, Pulsemix, Flash (2017), Pixi 4 Plus Power, Shine Lite, Fierce 4, X1, Plus 10, Pixi 4 (7.0"), Pixi 4 (3.5"), Pixi 4 (6.0"), Pixi 4 (4.0"), Go Play, One Touch Pop 3 (5) LTE, One Touch Pop 3 (5,5) LTE, One Touch Idol 3C, One Touch Pop 3 (5) DualSIM, One Touch Pop 3 (5,5) DualSIM, One Touch Go Play, One Touch Pop Up, Pixi First, Pixi 3 (4"), One Touch Idol 3 4,7 Zoll, Pixi 3 (5"), Pixi 3 (3.5"), One Touch Hero 2, Pop C9, One Touch Idol 2, One Touch Idol 2 Mini, One Touch Idol 2 Mini S, One Touch Idol X+, One Touch Idol 2 Mini Dual SIM 6016E, One Touch Idol 2 Mini Dual SIM 6016D, One Touch Idol S, One Touch Hero, Pop C7, One Touch Idol Alpha, One Touch Idol X, One Touch Pop C3, One Touch Idol Mini, One Touch Pop C3 DualSIM, One Touch Snap LTE, One Touch Scribe HD, One Touch Snap, One Touch Idol Dual SIM, One Touch Idol Ultra, One Touch 992D, One Touch Smart 991D, One Touch 997D, One Touch 998, One Touch 997, Pop S3, Pixi 3 (4.5"), Pop C5, One Touch Pop 4S 16 GB, One Touch Pop 4, One Touch Pop Star 3G, Pop S7, Pop S9, OneTouch Pixi 3 (7") 3G, Pop Fit, One Touch Idol 2 S, One Touch Pop 4S 32 GB, One Touch Pop 4+, One Touch Pop Star 4G, OneTouch Pixi 3 (7") 4G LTE, Pop 2 (4,5 Zoll), U5 HD, A7 XL, U5, A3, A30 Plus, A5 LED, A3 XL Allview X4 Soul Style, X4 Soul Vision, P9 Energy S, X4 Soul Lite, X4 Xtreme, P9 Energy Lite (2017), V2 Viper S, V2 Viper Xe, P7 Pro, P8 eMagic, X3 Soul Pro, P6 eMagic, P8 Energy Pro, X3 Soul Mini, X3 Soul, P8 Energy Mini, X2 Soul Style+, X2 Soul Style, E4 Lite, E4, V2 Viper X+, E3 Living, X2 Soul Lite, Wi10N Pro, A5 Quad Plus, P5 Energy, Wi8G, P8 Energy, P6 Qmax, X2 Soul Pro, E3 Sign, E2 Jump, P6 Energy, V1 Viper i4G, X1 Xtreme Mini, C6 Quad 4G, V1 Viper S4G, X2 Soul Mini, A4 You, V1 Viper e, A5 Smiley, P7 Seon, X2 Twin, Impera i, Impera S, P6 Life, V1 Viper i, X2 Soul, V1 Viper S, E2 Living, P7 Xtreme, X1 Xtreme, A5 Quad, X1 Soul mini, X1 Soul, H2 Qubo, A5 Duo, V1 Viper, A4All, P6 Quad, V1 Viper L, V2 Viper X, Wi7 Android, X2 Xtreme, V2 Viper, Viva H7 Extreme Amazon Fire HD 10, Fire Kids Edition, Fire HD 8, Fire, Kindle Fire HDX 8.9 LTE, Kindle Fire HDX 7 LTE, Kindle Fire HDX 8.9, Kindle Fire HD 7 II Apple iPad mini 5 (2019), Air 3, Pro 12.9 (2018), Pro 11, 9.7 (2018), Pro 10,5 Zoll, Pro 12.9 Zoll, 9.7 (2017), Pro 9,7 Zoll, Pro 9,7 Zoll LTE, Pro 12,9 Zoll LTE, mini 4, mini 4 LTE, Air 2, Mini 2, Air, 4, Mini iPhone XR, Xs Max, Xs, X, 8 Plus, 8, 7, 7 Plus, SE, 6s Plus, 6s, 6, 6 Plus, 4s, 5s, 5c, 5 Archos Sense 47X, 50X Diamond Omega, 50 Saphir, Diamond 2 Note, 70 Oxygen, 50 Power, 50 Cobalt, 50d Oxygen, Diamond 2 Plus, 80 Oxygen, 101b Oxygen, 55 Cobalt+, 40 Power, Diamond S, 50e Helium, Diamond Plus, 50 Cesium, Diamond Tab, 50 Oxygen + LTE, 55 Helium +, 50 Helium +, 50d Helium 4G, 50c Neon, 101 Magnus +, 101 Magnus, 94 Magnus, 50 Oxygen +, 80b Helium 4G, 50 Diamond, 50c Helium 4G, 50b Helium 4G, 50c Oxygen, 101 Platinum, 45 Neon, 101 Oxygen Asus ZenFone Live (L1) ZA550KL, ZB601KL Max Pro (M1), 5 ZE620KL, 5z ZS620KL, Max (M1) ZB555KL, 5 Lite ZC600KL, Max Plus (M1), Go ZB500KL, 4 Pro (ZS551KL), 4 Selfie (ZD553KL), 4 Selfie Pro (ZD552KL), 4 Max (ZC520KL), 4 Max Plus (ZC554KL), 4 (ZE554KL), 4 Max (ZC554KL), Go (ZB552KL), Live (ZB501KL), AR (ZS571KL), 3s Max ZC521TL, 3 Zoom, 3 Deluxe ZS550KL, 3 Laser ZC551KL, 3 Max ZC520TL, 3 Max ZC553KL, 3 ZE520KL, 3 Deluxe ZS570KL, 3 Ultra ZU680KL, 3 ZE552KL, Max ZC550KL (2016), Go ZB551KL, Go T500, Go ZB452KG, Max, Go (ZB450KL), 2 Deluxe ZE551ML, 2 Laser, 2 Laser ZE500KL, Selfie, Go ZC500TG, 5 A500KL, Zoom, 2, 5 A501CG, 5 A500CG Zenpad 3S 10 Z500KL, Zenpad 3S 10 Z500M, Live G500TG, Transformer Book T100 HA, MeMo Pad 7 ME572C, MeMo Pad 7 ME572CL, PadFone Mini 4.3, Padfone 4, Transformer Pad TF701, Padfone Infinity, Padfone 2, Google Nexus 7, Padfone 1, Prosieben Entertainment Pad, ROG Phone Benefon P331 Blackberry Curve 9320 Passport Passport Silver Edition, Passport Key2 LE, Evolve, Evolve X, Key2, Motion, Keyone, Aurora, DTEK60, Leap, Classic, Porsche Design P9983, Z30, Q5, Q10, Z10, Priv Blaupunkt Endeavour 1013, Endeavour 1100, Enterprise 1020CH, Discovery 1000C, Polaris 808, Discovery 1010WI, Endeavour 101G Blü Pure XL Studio Touch, X8 HD, Selfie 2, 5.5 HD, X Mini, One, C HD Vivo 5, XL Win HD LTE, Win JR LTE BQ Aquaris U2 Lite, V Plus, V, U2, M10 Ubuntu Edition, X5 Plus, X5, X5 Cyanogen, E10 3G, M5.5, E5s, M4.5, A4.5, M5, E5 HD Ubuntu Edition, E5 LTE, M10 HD, E5 FHD, E4.5 Ubuntu Edition, E4.5, M10 Full HD, E6, E5 HD, E4 Cat S61, S60, S30, S40, Helix 3G, Helix WifiOnly Caterpillar Cat S30, Cat S40, Cat S50, Cat B15Q Commodore PET coolpad Torino, Max, Torino S, Porto S, Modena, Porto Cubot Note Plus, Note S, S600, X12, H1, X15, X9, X16, P11 Cyrus CS 18, CS 20, CS30, CS19, CS27 Dell Venue 11 Pro 3G, Venue 8 Pro 3G doro 8031, 820 Mini Claria, 820 Claria, Liberto 820 Mini, Liberto 820, Liberto 810, PhoneEasy 740, Liberto 825 Ecoo Mobile Focus E01 Elephone P8000 4G Emporia SMART Energizer Hardcase H240S, H550S Power Max P600S Energy Sistem Phone Pro Qi Essential PH-1 Fairphone Fairphone 2 Fujitsu Stylistic V535 Industrial General Mobile GM 8, GM 5 Plus, 4G, Discovery II, Discovery Air 2 GB, Discovery II Mini, Discovery II+, Discovery, Discovery Elite Gigaset GS 370 Plus, GS 370, GS270 Plus, GS270, GS170, GS160, ME Pure, ME Pro, ME, QV1030 Gionee Elife S7, S5.1 Marathon M5 Plus S11, S11 lite, M7 Plus, M7 Power, X1, M6s Plus, A1 Plus, A1, F5, Steel 2, M2017, S6s Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel XL, Pixel, Pixel C Haier Phone L53, Voyage V3, Phone W858, Voyage G30, Voyage V5, Voyage I70, Voyage V4, Phone L52, Phone L50, Voyage G31, Leisure L56, Leisure L60, Voyage V6, L55S Hannspree Hannsphone SN50MC1, Hannspad 13.3 FHD WIFI Hisense A2, E76, C30, C1, L695, H910, King Kong 2, L671, Sero 5 Homtom HT6 Honor 20 Lite, 20i, 8A Pro, 10i, View 20, 10 Lite, 8X Max, 8X, Note 10, Play, 7s, 10, 7C, 6C Pro, V10, 9 Pro, View 10, 9 lite, 7X, V9 Play, 6A, 8 Pro, V9, 8 lite, Magic, Magic, Pad 2, 6x (2016), Holly 3, 5, 8, 5A, V8, 7 lite (5c), 7 Premium, Holly 2 Plus, 5X, 7 Dual SIM, 7, Holly, 6 Plus, 4X, 3C, 6, 9 HP Elite x3, Envy 8 Note, Pro Tablet 608 LTE, Pro Slate 12, Pro Tablet 608 4GB RAM, Pro Tablet 608, Pro Tablet 608 LTE 4GB RAM, Stream 7, Slate 6 VoiceTab II, Pavilion x2 HTC Desire 12s, 12 Plus, 12, 10 Pro, 10 Lifestyle, 628, 830, 630, 825, 530, 728 dual SIM, 728G Dual SIM, 626, 526G Dual SIM, 626G Dual SIM, 620, 320, 826, Eye, 820, 510, 516, 610, 310, 816, 601, 601 Dual SIM, 500, 300, 600, SV, X, V, 816 Dual Sim One X10, A9s, S9, M9 (Prime Camera Edition), X9, A9, M9s, E9s dual SIM, (M8s), E9, E9+, M9, (E8), (M8) Prime, (M8) Mini, mini 2, (M8) Dual SIM, (M8), Max, mini, One, SV, X+, XL, X, V, S, M9+, (M8) Eye, Dual SIM Exodus 1, U12 life, U12+, U11 Eyes, U11 Life, U11+, U11, U Ultra, Ocean Note, U Play, 10 evo, Bolt, 10 Lifestyle, 10, Butterfly 3, Butterfly S, First, Butterfly, Windows Phone 8X, Butterfly 2 HTC / Google Nexus 9 LTE, 9 Huawei Ascend Y540, Y360, Mate 7 32GB, G620s, Mate 7, Y550, P7, G630, Y330, P7 Mini, G6, Y530, Mate 2, G730, G740, G750, G610, G700, P2, Mate, D2, G7, P8 Mate 20, 20 Pro, 20 X, 20 Lite, 10, 10 Pro, 10 Porsche Design, 10 Lite, 9, 9 Pro, 9 Porsche Design, 8, S MediaPad M6 8.4, M6 10.8, M5 lite 10, T5 10, M5 10, M5 10 (Pro), M3 Lite 8, T3 10.0, M3 Lite 10, T3 7.0, T3 8.0, M3 8.4, T2 10.0 Pro, M2 10.0 LTE, T1 7.0 Plus, T1 7.0, T1 10.0, T1 8.0 Pro, X1, M1 8.0, M5 8 P20 lite (2019), Y9 Prime (2019), Y5 (2019), P30 Lite, Y6 (2019), Y7 (2019), P30 Pro, P30, Y6 Pro (2019), Y7 Prime (2019), Y7 Pro (2019), P Smart (2019), nova 4, Enjoy 9, Y9 (2019), P smart+ (2019), P smart+ / Nova 3i, Nova 3, Y3 (2018), Y5 Prime (2018) / Y5 (2018), Y6 (2018), P20 Lite, P20 Pro, P20, Y7 (2018) / Y7 Prime (2018), P Smart, Nova 2s, Y6 Pro 2017, P9 Lite mini, Nova Young, Y6 (2017), Y7 Prime, Nova 2, Nova 2 plus, Y3 2017, Y5 (2017), Enjoy 7 Plus, P10 Lite, Nova Lite, GR3 (2017), P9 Lite (2017), Enjoy 6s, Enjoy 6, Nova plus, Nova, Y6II Compact, Y6 II Compact, G9 Plus, Y3 II, Y5 II, P9 Plus, P9 Lite, GT3, P9, GR3, Enjoy 5s, ShotX, G8, Y6, Y5, GX8, Y6 Dual SIM, Y5 Dual SIM, P8 Max, P8 Lite, G Play mini, P8, Y625, Y3, Y635, MateBook, GX1, G8 Mini, Y6 Pro LTE, GR5, P10 Plus, P10, P Smart Z, P8 lite (2017), Y6 Prime (2018) Huawei / Google Nexus 6P ICE IceForever ID2ME ID1 ionik TX Serie 1 iRULU eXpro X1Plus 10,1 Zoll, eXpro X1S 8,1 Zoll AluVersion Jiayu F2, S3 Advanced, S3 Basic, G5S, S2 Advanced, G4S, S3+ Jolla Tablet, Jolla Kazam Tornado 552L, Tornado 348, Thunder Q4.5, Thunder 340R, Trooper 2 5.0, Tornado 2 5.5, Thunder 2 5.0, Trooper 2 4.0 Kiano Slimtab 8 3G, Slimtab 7 3GR, Elegance 7 3G, Slimtab 8 MS, Elegance 8 3G, Intelect 8.9 MS 3G, Intelect 8 3G Kodak IM5 Kyocera DuraForce PRO, Torque LeEco Le Pro3 Elite, Le S3, Le Pro3, Le Max 2, Le 2 Pro, Le 2, Le 1s, Le Max Lenovo Moto Tab S5 Pro GT, Z5s, Z5, Black Shark, K5, S5, K5 Play, K320t, Tab 7 Essential, Tab 7, K8, K8 Plus, K8 Note, Tab 4 10, Tab 4 8, Tab 4 10 Plus, Tab 4 8 Plus, Tab3 8 Plus, ZUK Edge, Yoga Tab 3 Plus, A6600, A6600 Plus, P2, K6, K6 Note, K6 Power, Phab2 Pro, C2, ZUK Z2, Vibe C, Vibe S1 Lite, Lemon 3, Vibe K4 Note, Yoga Tab 3 10 (Android), Yoga Tab 3 10 LTE (Android), ThinkPad 10 2. Gen 4GB, Yoga Tablet 2 10 (Windows), Vibe Z2 Pro, Vibe Z, Vibe X2, Yoga Tablet 2 13 (Windows), B Lenovo/Motorola Moto G7 Play, G7, G7 Power, G7 Plus, Z3 Play, E5, E5 Play, X4, Z2 Force, G5S Plus, G5S, Z2 Play, Z Play, C, E4 Plus, C Plus, E4 One Power (P30 Note), One (P30 Play) LG / Google Nexus 5X, 5, 4 LG Electronics Zone 4 W30, W10, Q60, G8s ThinQ, V50 ThinQ 5G, G8 ThinQ, K40, K50, Q9, V40 ThinQ, G7 Fit, Q8, G7 One, V35 ThinQ, G7 ThinQ, Q7, Aristo 2, K8 (2018), K10 (2018), X4+, V30, Q8 (2017), Q6, G Pad IV 8.0 FHD, X venture, G6, X power2, Stylus 3, K8 (2017), K3 (2017), K10 (2017), K4 (2017), G Pad III 10.1 FHD, U, K3, X Skin, X5, G Pad X 8.0, Stylo 2, G5, X screen, K5, X cam, K8, K7, G5 SE, K4, K10, V10, Class, Bello II, G Pad 2 8.0, G4s, G4 Beat, G4 Stylus LTE, G4c, G4 Stylus 3G, G4, Magna, Joy, Spirit, Leon, Spirit 4G, Leon 4G, AKA, G Flex 2, L Bello, F60, F60 Dual SIM, L Fino, G3 S, G3, G Pad E7, L65, L80, L35, L40, L90, G2 Mini, G Flex, Optimus L9 II, Vu 3, G2, Optimus G Pro, Optimus G, Optimus 4X HD, Optimus LTE2, Stylus 2 DAB+, G Pro 3, WineSmart, G3 Screen, Stylus 2, G Pro 2, G Pad 2 10.1 Lumigon T2 HD Marshall London Mediacom PhonePad Duo X530 Ultra, X532 Ultra, X532 Lite Medion Life P5005, E5020 X5520, X10300, P10505, S5504, S5004, S10352, S10366, Lifetab P8314, X5004, X5020, Life P5004, Lifetab P8312, Life E5001, Life E4503, Life E4005, Life X5001, Lifetab S8311, Life X6001, Lifetab S7852 Meizu Pro 7 Plus, 7, 6 Plus, 5 Mini 15 Lite, 15 Plus, 15, E3, Pro 7, M6, M6 note, E2, M5s, M5 Note, M3X, M3 Max, U10, U20, MX6, M2, M2 Note, MX4 Ubuntu Edition, MX4 Pro, MX4, M1 Note Microsoft Lumia 650, 550, 950 XL, 950 Dual SIM, 950, 1330, 540 Dual Sim, 640 XL LTE Dual SIM, 640 XL Dual SIM, 640 Dual SIM, 640 XL LTE, 640 LTE, 430 Dual SIM, 532 Dual SIM, 435, 532, 535, 535 Dual SIM Surface Pro 4 (Intel Core i5), Pro 4 (Intel Core m3), 3 4G, Pro 4 (Intel Core i7), 3 Mobistel Cynus T7, Cynus T6, Cynus F4, Cynus T5 MobiWire Dyami, Winona Motorola Moto C Plus, G5 Plus, G5, M, E3 Power, G4 Play, G (3. Gen.), G LTE (2. Gen.), G (2. Gen.), G LTE, G, X, X (2017) Moto X Force, Moto X Style, Moto X Play, Moto E (2. Gen.), Moto Maxx, Google Nexus 6, Moto X (2. Gen.), Moto E, Razr Maxx HD, Razr HD, Razr Maxx, Razr Much W1 Nextbit Robin Nokia 2.2, 3.2, 9 PureView, 4.2, 1 Plus, 8.1, 7.1 Plus, 3.1 Plus, 7.1, 5.1 Plus, 5.1, 2.1, 3.1, 6.1 Plus, 8 Sirocco, 6.1, 1, 7 Plus, 8110 4G, 2, 7, 8, 3, 5, 6, 230 Dual SIM, 230, Lumia 730 Dual SIM, Lumia 735, Lumia 830, X2 Dual Sim, Lumia 530, Lumia 530 Dual Sim, Lumia 635, Lumia 930, Lumia 630, Lumia 630 Dual SIM, Lumia 2520, Lumia 1320, Lumia 525, Lumia 1520, Lumia 625, Lumia 820, Lumia 920 odys Rapid 7 LTE, Mira, Wintab 9 Plus 3G, Wintab GEN 8, Gate, Wintab 8, Wintab 10, Connect 8+, Connect 7 Pro, Miron, Visio, Windesk X10, Intellitab, Ieos Quad, Winpad V10, Connect 7 OnePlus 6, 5T, 3T, 3, X, 2, One, 5 Oppo Reno, A3s, A5, Find X, R15, R15 Plus, A71 (2018), A77, F3 Plus, A57, F1 Plus, Neo 7 LTE, A53, A33, Neo 7, R7 Lite, R5s, Mirror 5, R7, R7 Plus, R1C, U3, R1x, N3, R5, Neo 5, R3, N1 mini, Find 7a, Find 7, N1, Find 5, R9 Plus, Neo 5s, R7s, F1 Oukitel Universe Tap Panasonic P100, Eluga l9, Eluga l5, Eluga C, Eluga A4, P99, Eluga Ray 500, Eluga l4, P9, Eluga A3 Pro, Toughpad FZF1, Toughpad FZN1, Panasonic Toughbook CF20, Toughpad 4K FZY1, Toughpad FZX1, Lumix Smart Camera CM1, Toughpad 4K UTMA6, Toughpad FZE1 Phicomm Passion 2S, Energy 2, Clue L, Energy L, Clue M, Passion, Clue Philips CTX818CP/58 Polaroid Cosmo K, K Plus Jet C7 Prestigio MultiPhone 5550 Duo, Grace, MultiPhone 8400 Duo, MultiPhone 8500 Duo, MultiPhone 4505 Duo Quechua Phone 5 Razer Razer-Phone Ruggear RG730, RG600, RG500, RG700 Samsung Galaxy Xcover 4s, On6, C7 (2017), J7 Pro, Xcover 4, C5 Pro, C7 Pro, Grand Prime Plus, C9 Pro, C5, View, Grand 3, XCover 3 (VE), E7, E5, Core Prime, Grand Prime, Ace 4 LTE, Alpha, Ace 4, Ace Style, K zoom 3G, K zoom LTE, Core Advance, Core LTE, Grand 2, Grand Neo, Trend Lite, Core Plus, Round, Ace 3 LTE, Ace 3 Duos, Mega 5.8, Mega 6.3, Xcover 2, Express, Fame, Grand, Grand Duos, Star, Core 2, Pocket Neo, Book 12 Galaxy A-Series A60, A40, A20e, A80, A10, A70, A30, A50, A6s, A9 (2018), A7 (2018), A8 Star, A6 (2018), A6+ (2018), A8 (2018), A8+ (2018), A7 (2017), A3 (2017), A5 (2017), A8 (2016), A9 (2016), A3 (2016), A5 (2016), A7 (2016), A8, A7, A3, A5, A20 Galaxy J-Series J4+, J6+, J3 (2018), J7 (2018), J4, J7-Duo, J2 Pro (2018), J2 (2017), J7 Max, J5 (2017), J7 (2017), J3 (2017), J7 V, J3 Emerge, J1 Mini Prime, J2 Prime, J5 Prime, J7 Prime, J2 Pro, J Max, J3 Pro, J5 (2016), J7 (2016), J1 Mini (2016), J1 Nxt, J3 (2016), J1 (2016), J1 Ace, J2, J5, J7, J1 Duos LTE, J1, J1 LTE, J1 Duos, J6 Galaxy M-Series M30, M10, M20 Galaxy Note 9, 8, FE, Note 5, Note Edge, Note 4, Note 3 Neo 3G, Note 3 Neo LTE+, Note 10.1 2014 Edition LTE, Note 10.1 2014 Edition WiFi, Note 3, Note 10.1 LTE, Note 2 LTE, Note 2 Galaxy On-Series On7 (2016), On8, On5 Pro, On7 Pro, On5, On7 Galaxy S-Series S10+, S10, S10 5G, S10e, S9+, S9, S8 Active, S8+, S8, S7 active, S7 edge, S7, S6 Edge Plus, S5 neo, S6 active, S6 edge, S6, S5 Active, S4 Value Edition, S5 Mini Duos, S Duos 3, S5 Mini, S3 Neo, S5, S3 Mini Value Edition, S Duos 2, S4 Mini Duos, S4 Zoom, S4 Active, S4 LTE+, S4 Mini, S4, S3 Mini, S3 LTE, S3, S4 Mini Value Edition, S5 Plus Galaxy Tab A 10.1 (2019), A 8 (2019, S5e, A 10.5, S4, S3 9.7, A 10.1 (2016), Pro S, Pro S LTE, S2 9.7 WiFi, S2 8 LTE, S2 9.7 LTE, E 9.6, A 9.7 WiFi, A 9.7 LTE, 4 7.0 WiFi, S 10.5 LTE, 4 7.0 LTE, S 10.5 Wifi, S 8.4 LTE, Note 8.0, 3 8.0 LTE, 3 7.0 3G, A 7.0, Tab A 8.0 (2017) Galaxy A8s, Z4, Z2, Z3, W2015, Z, Ativ S Neo Saygus V2 Sharp Aquos S2 Shift Shift5+, Shift7+, Shift5, Shift7 Sikur GranitePhone Silent Circle Blackphone, Blackphone 2 simvalley MOBILE SP144, SPX26, SPT900, SPT900 V2 Siswoo R9 Darkmoon, C55 Longbow, A5, C50 Longbow, R8 Monster, I8 Panther, A4+, I7 Cooper Sonim XP7 Sony Xperia 1, L3, 10 Plus, 10, XZ3, XA2 Plus, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ2, XA2 Ultra, XA2, R1 (Plus), XZ1, XZ Premium, XA1, L1, XZs, XZ, E5, X Performance, XA Ultra, XA, X, M5, Z5 Premium, Z5, M5 Dual, Z5 Compact, Z3+, Z4 Tablet LTE, M4 Aqua, Z4 Tablet, E4G, E4, Z3 Tablet Compact, M2 Aqua, Z3, E3, Z3 Compact, Style, T3, E1 Dual, T2 Ultra, M2, M2 Dual, Z2, Z2 Tablet, C3, E1, Z1 Compact, Z1, M, Z Ultra, M Dual, ZR, SP, ZL, L, Z, V, Tablet Z LTE, T2 Ultra Dual, C5 Ultra, C4, XA1 Ultra, X Compact, XA1 Plus, XZ1 Compact Switel eSmart H1 S5002D, S5502D, eSmart E2 TechniSat Techniphone 4, Techniphone 5 Telefunken Live TL2, Enjoy TE, Enjoy TE2, Live TL1, Diamond TD1, Business TB, Enjoy TE1, SELFIE TS1, Diamond TD3, Diamond TD2 Telekom Tablet Puls Timmy M20 Pro, M12 Tolino Tab 8,9 Tonino Lamborghini 88 Tauri Toshiba dynaPad, Excite Go, Excite 7c Touchlet X13.Octa, X10.Octa, XWi10.twin, SX7.slim TPLINK Neffos C5, Neffos C5 Max, Neffos C5L, Neffos C5L, Neffos C5 Max TrekStor SurfTab duo W1 3G, SurfTab duo W1 WiFi, SurfTab duo W1 LTE, SurfTab Twin 10.1, WinPhone 4.7 HD, SurfTab breeze 7.0 quad, Surftab Wintron 10.1 pure, Surftab Wintron 8.0 Ulefone Mix, Tiger, Power, U007, Paris Arc HD, Be X, Be Pure Lite UMI Hammer S Umidigi Z1 Vernee Apollo Lite Vertu New Signature Touch, Aster, Constellation (2013), TI, Signature Touch Vestel Venus V 5.5, Venus X 5.5, Venus V 5, Venus X 5 Vivo NEX Dual Display, Z1i, V9 6GB, NEX S, Z1, Y71, X21, X21 UD, V9, X20 Plus UD, X20 Plus, V7+ Vodafone Smart E8, Smart N8, Smart Tab N8, Smart V8, Tab Prime 7, Smart Turbo 7, Smart Ultra 7, Smart Prime 7, Smart speed 6, Smart Ultra 6, Smart First 6, Smart Prime 6, Tab Prime 6, Smart 4 max, Smart 4 power, Smart 4 turbo, Smart 4, Smart 4 mini, Smart Tab 4G, Smart III Wiko View-Series 2, View 2 Pro, View Prime, View XL, View Robby 2, Wim, U Feel Fab, U Feel Prime, Sunny, Jerry, Lenny 3, bkool, U Feel Lite, skool, kkool, U Feel, tommy, Fever Special Edition, Pulp Fab, Pulp 4G, Pulp Fab 4G, Fever 4G, Pulp, Rainbow Jam, Sunset 2, Lenny 2, Rainbow Up, Highway Pure, Highway Star, Ridge Fab 4G, Ridge 4G, Jimmy, Highway 4G, Highway Signs, Birdy, Sunset, Lenny, Getaway, Wax 4G, Slide, Fizz, Highway, Rainbow, Rainbow 4G, Bloom, Barry, Darkmoon, Darkfull, Ozzy, Cink Peax 2, Darkside, Stairway, Darknight, Kite, Rainbow Lite Wileyfox Spark +, Spark, Storm, Swift, Spark X Xiaomi Redmi K20 Pro, K20, 7, Go, Note 6 Pro, 6A, 6 Pro, 6, S2, Note 5 Pro, 5 Plus, 5, Y1 Lite, Y1, Note 5A, 4x, 4x, Note 4X, 4, 4 Prime, 4a, Note 3, 3, Note 2, Note 2 Prime, 2 Mi A3, Mi CC9, Mi CC9e, Mi 9T Pro, Mi 9T, Mi 9, Black Shark 2, Mi 9 SE, Mi Play, Black Shark Helo, Mi Mix 3, , Mi 8 Pro, Mi 8 Lite, Pocophone F1, Mi Pad 4 plus, Mi 8 Explorer, Mi Max 3, Mi 8, Mi 8 SE, Mi A2 lite (Redmi 6 Pro), Mi A2 (Mi 6X), Black Shark, Mi Mix 2s, Mi A1 (5X), Mi Mix 2, Mi Note 3, Mi 5X, Mi Max 2, Mi Pad 3, Mi 6, Mi 5c, Mi Note 2, Mi Mix, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5, Mi 4c, Mi 4i, Mi Note Pro, Mi 4, Mi 3, Mi2s, Mi Pad 2, Hongmi Xido Z110 3G, X111, X110 3G, X110 Xoro TelePAD 9A1 Pro, Pad 8W4 Plus, Pad 9W4, Pad 8W4 Yezz Billy 5S LTE, Andy 5S LTE, Billy 4.7, Andy 5.5T LTE VR, Sfera, Andy 5M VR Yota YotaPhone 2, YotaPhone YU Yureka S, Yunicorn, Yutopia, Yunique, Yureka Plus, Yureka Zopo ZP999, ZP320, C2, ZP990, ZP980+, ZP810, ZP520 ZTE Axon M, 7s, 7 Max, 7 Mini, 7, Mini, Mini Premium Edition, Elite Blade V9, V9 Vita, A3, X, L7, A602, Force, A6, V7 Plus, A520, V8 Mini, V8 Lite, A2 Plus, V8 Pro, V8, A601, A610, V7 Max, L5 Plus, V7, V7 Lite, V6, V220, S6+, S6, Vec 4G, L2, Q Mini, Q, Q Maxi, G, Z Max Nubia Red Magic, Z18 mini, N3, V18, Z17S, Z17 miniS, Z17 lite, M2 Play, Z17, M2, Z17 mini, N1 lite, Z11 Mini S, N1, Z11 Max, Z11 Mini, Z9 Mini, Z9 Max, Z7 Max, Z7 Mini, Z7, Z5S Mini, X6, Z5S, M2 Lite, N2 Tempo Go, Tempo X, Grand X View 2, Maven 2, Max XL, Hawkeye, Star 2, Grand S3, Open L, Open C, Grand Memo 2 LTE, Grand S Flex, Grand Memo LTE, Grand X Pro, Grand X In, Grand S2 LTE, Grand S2 ZUK Z1
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb-c 60w, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.