Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 785798 APG 10 Schutzfäustlinge Schwarz Kevlar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
DEHN 785798 APG 10 Schutzfäustlinge Schwarz Kevlar
DEHN 785798 APG 10 Schutzfäustlinge Schwarz Kevlar
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74348085
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     785798
EAN/GTIN:
     4013364124943
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Weitere Informationen:
Merkmale
Handbekleidungstyp
Schutzfäustlinge
Produkthauptfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Werkstatt
Größe (S/M/L)
XL
Geschlecht
Unisex
Kollektion
APG 10 (785 798)
Abriebfest
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Feuchtigkeitsbeständig
Ja
Kältebeständig
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
330 mm
Gewicht
18 g
Material
Material
Kevlar
Materialbeschreibung (Name, %)
100% Kevlar
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, BSD-Schutzhandschuh, Lichtbogenschutzhandschuh, Störlichtbogen-Schutzhandschuh, Störlichtbogenschutzhandschuh, montagehandschuhe leder gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,21*
€ 101,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,22*
€ 97,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,51*
€ 94,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,03*
€ 82,15
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.