Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGP25100BK20 Audio-Kabel 2 m TOSLINK 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGP25100BK20 Audio-Kabel 2 m TOSLINK 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP25100BK20 Audio-Kabel 2 m TOSLINK 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP25100BK20 Audio-Kabel 2 m TOSLINK 3.5mm Schwarz
Nedis CAGP25100BK20 Audio-Kabel 2 m TOSLINK 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74336988
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGP25100BK20
EAN/GTIN:
     5412810281169
Suchbegriffe:
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
TOSLINK
Anschluss 2
3.5mm
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmaterial
Faseroptik
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,505* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.