Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
FRITZ!Fon C6 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74312973
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002848
EAN/GTIN:
     4023125028489
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
DECT
DECT Telefon
Viele Funktionen, modernes Design
Das FRITZ!Fon C6 ist das Multitalent für Telefonie und Smart Home: Perfekte Sprachqualität, volle Integration ins Heimnetz sowie zahlreiche Funktionen bieten höchstmöglichen Komfort. Profitieren Sie außerdem von der nochmals verbesserten Ergonomie des FRITZ!Fon C6.

Individuelle Startbildschirme und Designs
Behalten Sie die Anrufe immer im Blick oder wählen Sie einen Startbildschirm mit technischen Daten Ihrer FRITZ!Box wie Verbindungsstatus und WLAN-Nutzung. Entscheiden Sie sich alternativ für das Retro-Design mit einer analogen Uhr in verschiedenen Ausführungen. Sie haben die Wahl!

Mehr Komfort beim Telefonieren
Benutzerfreundlichkeit wird bei uns groß geschrieben. Wir machen Telefonieren so komfortabel wie möglich. Durch die neue Ergonomie und intuitive Bedienung liegt das FRITZ!Fon C6 beim Telefonieren noch besser in der Hand. Die Haptik der Bedientasten ist noch besser und die fühlbaren Punkte auf der Tastatur sorgen für eine sichere und einfachere Bedienung.

Design, das begeistert
Das FRITZ!Fon C6 präsentiert sich in einem überarbeiteten Gewand und angenehm schlichtem Design. Die ergonomisch gestaltete, beleuchtete Tastatur mit Nachrichtentaste und das hochauflösende Farbdisplay machen den Umgang mit dem FRITZ!Fon zum Vergnügen.

Glasklarer Sound dank HD-Telefonie
Schluss mit Rauschen oder anderen unschönen Nebeneffekten: Das FRITZ!Fon C6 bietet High-Definition-Telefonie für ein makelloses Gesprächserlebnis. Auch lange Telefonate werden dank des natürlichen Klangbildes zum Vergnügen.

So macht Telefonieren Spaß
Das FRITZ!Fon C6 bietet alle von FRITZ! bekannten Funktionen wie HD-Telefonie, Anrufbeantworter und mehrere Telefonbücher. Komforteigenschaften wie Smart-Home-Anwendungen, Internetradio, E-Mail-Empfang, Babyphone oder Weckruf sind ebenfalls dabei.

Neue Features wie die Anzeige von Orts- oder Ländernamen bei Anrufen oder das Hinzufügen von bis zu fünf eigenen Klingeltönen stehen durch FRITZ!OS 7 auch für das FRITZ!Fon C6 bereit.

Alles einfach – alles mit FRITZ!Box
Die Einrichtung des FRITZ!Fons C6 ist im Handumdrehen abgeschlossen. Melden Sie das Telefon einfach an der DECT-Basis an und legen Sie los. Rufnummern und Kontakte legen Sie entweder bequem für alle Telefone im FRITZ!Box-Menü oder direkt am FRITZ!Fon an.

Kombinieren Sie eine FRITZ!Box mit DECT-Basis und das FRITZ!Fon und nutzen Sie die Vorteile eines Dream-Teams in der Welt der Telefonie! So stehen Ihnen alle Funktionen des FRITZ!Fons C6 zur Verfügung und durch Updates kommen auch neue hinzu.

Unbeschwert telefonieren
Direkt ab Werk ist Ihr FRITZ!Fon C6 mit einer Sprachverschlüsselung nach neuesten Standards geschützt. Dafür ist keine zusätzliche Konfiguration Ihrerseits nötig – Sie können unbesorgt lostelefonieren.

HD-Telefonie für besten Klang
Das FRITZ!Fon unterstützt HD-Telefonie für glasklare Gespräche. Durch die Übertragung des gesamten Frequenzspektrums der menschlichen Stimme erreicht das FRITZ!Fon eine hervorragende Sprachqualität.

Wir bringen Farbe in die Telefonie
Das große Farbdisplay Ihres FRITZ!Fons ist dank brillanter Farben und hoher Auflösung ein echter Hingucker. Hinterlegen Sie Fotos für Kontakte im Adressbuch und sehen Sie sofort, wer anruft.

Bewegungsfreiheit beim Telefonieren
Mit bis zu 300 Meter Reichweite im Freien und 40 Meter in Gebäuden verschafft Ihnen das FRITZ!Fon ungeahnte Bewegungsfreiheit. Führen Sie Telefonate mit bester Verbindungsqualität – egal, wo Sie sich aufhalten.

DECT-Eco – logisch!
Mit DECT-Eco wird die Funkleistung automatisch reduziert, sobald sich Ihr FRITZ!Fon im Stand-by-Modus befindet. Bei eingehenden Anrufen „erwacht“ das Telefon automatisch aus dem Energiesparmodus.

Maximale Sicherheit
FRITZ!Fon und FRITZ!Box verschlüsseln Gespräche automatisch nach neuesten Standards. In Kombination mit FRITZ!Box lassen sich außerdem Rufnummern oder teure Mehrwertdienste sperren.

FRITZ!Fon ist lernfähig
Wenn Ihre Ansprüche wachsen, wächst Ihr FRITZ!Fon mit. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet kontinuierlich an der Verbesserung von Leistung und Komfort. Ein Tastendruck und das kostenlose Update wird automatisch installiert.

Ein wahres Organisationstalent
Auf der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box können Sie komfortabel mehrere Telefonbücher einrichten und mit jedem FRITZ!Fon nutzen. So behalten Sie den Überblick über alle Kontakte.

Keinen Anruf verpassen
Die digitalen Anrufbeantworter Ihres FRITZ!Fon können Sie mit individuellen Ansagetexten besprechen. FRITZ!Fons informiert Sie über entgangene Anrufe und über neue E-Mails.

Komfortable Telefonie mit Headset
Das FRITZ!Fon verfügt über einen Headset-Anschluss: So haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei und genießen trotzdem optimale Sprachqualität. Für FRITZ!Fon eignen sich alle gängigen Headsets.

FRITZ!Fon als Fernbedienung
Mit Ihrem FRITZ!Fon können Sie Musik auf dem Mediaserver in Ihrem Heimnetz wie mit einer Fernbedienung steuern. Oder Sie verwenden das FRITZ!Fon ganz einfach als Wiedergabegerät.

Infotainment à la FRITZ!
Mit zahlreichen Internetfunktionen wird FRITZ!Fon zu Ihrer persönlichen Informations- und Unterhaltungszentrale: Sie können E-Mails und RSS-Feeds abrufen, Podcasts und Internetradio hören — und alles direkt am FRITZ!Fon.

Noch mehr Telefoniekomfort
FRITZ!Fon beherrscht die gesamte Bandbreite der Telefonie: Anklopfen, Anrufliste, Babyfon, Rufumleitung, Makeln, Dreierkonferenz, Kurzwahlen, Rufnummernsperre, Vermitteln, Weckruf und noch vieles mehr.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
300 Eintragungen
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufumleitung
Ja
Anklopfen
Ja
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf-Screening
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufblockierung
Ja
Anruftimer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
111 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Ladestandsanzeige (voll)
Ja
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
40 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
Ruhemodus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Tastensperre
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Klingeltöne
Uhr mit Kalender
Ja
Kalender
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Akkuladezeit
6 h
Gesprächszeit
16 h
Bereitschaftszeit
288 h
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AVM
20002857
ab € 212,32*
Ähnlich
AVM
20002839
ab € 147,00*
Ähnlich
AVM
20002847
ab € 316,72*
Ähnlich
AVM
20002864
ab € 22,41*
Ähnlich
AVM
20002855
ab € 80,34*
Ähnlich
AVM
20002853
ab € 28,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.