|  |
 | |
| Artikel-Nr.: CIDE0-74288492 Herst.-Nr.: 1111 EAN/GTIN: 4260284321581 |
| |
|
|  |  |
 | PATONA Akku f. Fuji NP-W126 HS33 EXR Fujifilm FUJI Finepix -Pro 1 HS30 EXR kompatibler Akku Fuji NP-W126
hochwertiger Li-Ionen Akku Fuji NP-W126
High capacity - 1020 mAh / 7,3 Wh / 7,2V
Der Akku ist passend für folgende Modelle: FinePix HS30 EXR, HS30EXR, HS-30EXR, HS33 EXR, HS33EXR, HS-33EXR, X100F, XA1, X-A1, XA2, X-A2, XA3, X-A3, XA5, X-A5, XA10, X-A10,XE1, X-E1, XE2, X-E2, XE3, X-E3, XES2, X-ES2, XH1, X-H1, XM1, X-M1, XPro 1, X-Pro 1, XPro2, X-Pro-2, XT1, X-T1, XT3, XT-3, VPB-XT3, XT10, X-T10, XT20, X-T20, XT100, X-T100
Original-Bezeichnung der Fuji Akkus Dieser Akku ersetzt folgende Akkutypen: Fuji NP-W126, NPW-126
Wissenswertes: Mit diesem Li-Ionen-Akku erwerben Sie ein Qualitätsprodukt. Der Akku ist 100% baugleich zu dem Original Akku. Alle Akkus sind nach höchsten europäischen Qualitätsstandards hergestellt und zeichnen sich durch extreme Langlebigkeit aus.
Zudem haben unsere Akkus höchste Zyklenfestigkeit, was eine hohe Anzahl möglicher Lade- Entlade-Zyklen bedeutet. Die geringe Selbstentladung der Akkus sorgt bei Nichtgebrauch für geringen Energieverlust.
Die kompatiblen Nachbau-Akkus besitzen Sicherheitsvorkehrungen wie bspw. Überhitzungsschutz und können natürlich mit Ihrem Original-Netzteil aufgeladen werden. Weitere Informationen: Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |  | Akku-/Batteriekapazität | 1100 mAh |  | Zweck | Kamera |  | Markenkompatibilität | Fujifilm |  | Kompatible Produkte | Fuji NPW-126, NP-W126 |  | Akku-/Batteriespannung | 7.2 V |  | Batteriekapazität | 7.9 Wh |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Ursprungsland | China |  | Zertifizierung | CE |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Fuji, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, akku für digitalkamera / camcorder, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets |
|  |  |
| |