Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 723170040 Winkelmesser Polystyrene Halbkreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 723170040 Winkelmesser Polystyrene Halbkreis
Möbius+Ruppert 723170040 Winkelmesser Polystyrene Halbkreis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315324
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723170040
EAN/GTIN:
     4004627406005
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Halbkreis
Produktfarbe
Rot, Transparent
Material
Polystyrene
Doppel-Graduierung
Ja
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.