Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Sony WF-1000XM3 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72604879
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     WF1000XM3B.CE7
EAN/GTIN:
     4548736088818
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
17 g
Gewicht linke Hörmuschel
8.5 g
Gewicht rechte Hörmuschel
8.5 g
Ladegehäuse Gewicht
77 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
USB Kabellänge
0.2 m
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Stimmenmagnetspuele Typ
CCAW
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
126 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
29 g
Lieferumfang
Ladegerät
Ja
Ladegehäuse
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
6 mm
Treibertyp
Dynamisch
Geräuschunterdrückung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Berührung
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Ursprungsland
Malaysia
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
True Wireless Stereo (TWS)
True Wireless Stereo (TWS)-Technologie
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
6, 4.5 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
10 min
Bereitschaftszeit
15 h
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,72*
€ 269,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,84*
€ 263,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,68*
€ 244,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.