Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 16 20 50 SB Teppichmesser Blau, Rot, Edelstahl Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knipex 16 20 50 SB Teppichmesser Blau, Rot, Edelstahl Abbrechmesser
Knipex 16 20 50 SB Teppichmesser Blau, Rot, Edelstahl Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72550290
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     16 20 50 SB
EAN/GTIN:
     4003773082705
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Blau, Rot, Edelstahl
Einziehbare Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Klingenlänge
80 mm
Gewicht
85 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Die besten Konditionen aller 40 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.