Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Philips Voice Tracer DVT2810/00 Diktiergerät Flash card Schwarz, Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71546760
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     DVT2810/00
EAN/GTIN:
     855971006458
Suchbegriffe:
Audio-Recorder
Audiorecorder
Diktier-Gerät
Diktiergerät
Zwei High-Fidelity-Mikrofone für herausragende Audioqualität
Die beiden High-Fidelity-Stereomikrofone ermöglichen klare und deutliche Sprachaufnahmen mit reduzierten Hintergrundgeräuschen, selbst in lauten Umgebungen. Eine gute Aufnahmequalität ist die Grundvoraussetzung für eine verständliche Wiedergabe und korrekte Spracherkennungsergebnisse.

MP3- und PCM-Stereoaufnahmen für klare Wiedergabe und einfaches Teilen von Dateien
Als Aufnahmeformate stehen MP3 und PCM zur Wahl. Aufnahmen im beliebten MP3-Format können praktisch überall abgespielt und einfach mit anderen geteilt werden. Das PCM-Format (WAV) ist ein Format für verlustfreie und unkomprimierte Stereoaufnahmen, deren Klangqualität der von CDs gleichkommt.

8 GB interner Speicher für bis zu 88 Tage Aufnahmenzeit
Der 8 GB große interne Speicher bietet Platz für bis zu 88 Tage durchgängiges Aufnehmen.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku für extralange Aufnahmedauer
Der integrierte Lithium-Ionen-Polymer-Akku, der bequem per Standard-USB-C-Kabel aufgeladen werden kann, hat genug Kapazität für bis zu 36 Stunden Aufnahmen. So ist der Audiorecorder stets einsatzbereit, wenn Sie ihn brauchen.

Großes Farbdisplay für gut lesbare Informationen zum Aufnahmestatus
Über das große und scharfe Farbdisplay können Sie alles auf einen Blick erfassen und lesen. Die klar strukturierte Benutzeroberfläche kann in sieben Sprachen angezeigt werden und ist für eine einfache, intuitive Bedienung optimiert.

Audioszenen für jederzeit perfekte Audio-Einstellungen
Der Philips VoiceTracer wird mit voreingestellten Szenen ausgeliefert, die die Aufnahmeeinstellungen automatisch an die jeweilige Aufnahmesituation – Aufnahme für Spracherkennung, Notizen, Interview, Vortrag, Musik oder Besprechung – anpassen.

Sprachaktivierungsfunktion zum Aufnehmen ohne Einsatz der Hände
Mit „Sprachaktivierte Aufnahme“ können Sie Aufnahmen starten, ohne die Hände verwenden zu müssen. Wenn aktiviert, startet die Aufnahme automatisch, sobald Sie zu sprechen beginnen. Hören Sie auf zu sprechen, wird die Aufnahme pausiert, und wenn Sie weitersprechen, wird sie automatisch fortgesetzt.

Ein separates Gerät, das ohne Unterbrechungen aufnehmen kann
Gegenüber einem Smartphone hat ein separater Audiorecorder unter anderem den Vorteil, dass Sie auch über lange Zeit aufnehmen können, ohne von eingehenden Textnachrichten oder Anrufen gestört zu werden. Außerdem ist Ihr Smartphone in dieser Zeit nicht blockiert und Sie können es parallel nutzen.

Dank Spracherkennungssoftware müssen Sie Dokumente und Texte nicht mehr über die Tastatur eintippen
Die mitgelieferte Spracherkennungssoftware wandelt Ihre Sprachaufnahmen automatisch in ein Textdokument um, sodass Sie sich das mühevolle Eingeben über die Tastatur sparen können.

Sprachaufnahmen werden automatisch transkribiert – der fertige Text ist bis zu 3 Mal schneller fertig als selbst getippt
Mit der Spracherkennungssoftware lassen sich Dokumente mindestens dreimal so schnell erstellen wie durch die Eingabe über die Tastatur. Texte und Notizen diktieren, Recorder an den Computer anschließen und auf „Transkribieren“ klicken – den Rest erledigt die Software für Sie.

Außergewöhnliche Erkennungsgenauigkeit von bis zu 99 %
Die Erkennungsgenauigkeit der Spracherkennungssoftware liegt bei beeindruckenden bis zu 99 %. Auch Tippfehler gehören der Vergangenheit an.

Die Software lernt ständig dazu, um die Spracherkennungsgenauigkeit weiter zu verbessern
Der intelligente Algorithmus lernt aus den Korrekturen, die Sie am transkribierten Text vornehmen. Das heißt: Je häufiger Sie die Software verwenden, desto genauer werden die Ergebnisse. Die Software merkt sich auch Muster und von Ihnen häufig verwendete Formulierungen und kann so vorhersagen, was wahrscheinlich als Nächstes folgt – mit positiven Folgen für die Erkennungsgenauigkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
USB-Stecker
USB Typ-C
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Ausgangsleistung
200 mW
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2 MB
Min. benötigter Speicherplattenplatz
4000 MB
Minimum Prozessor
Intel dual core or equivalent AMD, 2.2 GHz or later
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
2 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
76 g
Breite
47 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
128 mm
Anzeige
LED- Rekord/Wiedergabe
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Bandgeschwindigkeitsauswahl
Ja
Anschluß zu PC
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Stimmenerkennung
Ja
Playback MP3
Ja
Audioaufzeichnungsformate
MP3, WAV
Upgradefähige Firmware
Ja
ID3 Tag-Unterstützung
Ja
Tastensperre
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klangverbesserungstechnologie
ClearVoice
Speichermedien
Flash
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Equalizer Modi
Klassisch, Jazz, Pop, Rock
Equalizer
Ja
Stimmenaufnahmemoden
Note, Speech recognition, Interview, Lecture, Meeting, Music, Custom
Akkuladezeit
3 h
Akku
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Software
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Flash card
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Kapazität des Eingebauten Speichers
8 GB
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Aufnahmebatterieausdauer
36 h
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Audio
Maximum Aufnahmezeit
36 h
Aufnahmebetrieb
Stereo (ST)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
MP3, WAV
Impedanz
16 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
58 dB
Frequenzbereich
50 - 20000 Hz
MP3-Bit-Raten
8 - 320 Kbit/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,00*
€ 148,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,19*
€ 135,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.