Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fakir VC 60 DC Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fakir VC 60 DC Weiß
Fakir VC 60 DC Weiß
Fakir VC 60 DC Weiß
Fakir VC 60 DC Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71370224
Hersteller:
     Fakir Hausgeräte
Herst.-Nr.:
     69 59 009
EAN/GTIN:
     4002780010541
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
fakir hausgeräte stand-ventilator
stand ventilator
Weißer Hochglanz-Klavierlack und modernste Technik – der premium | VC 60 DC begeistert rundum. Sein BLDC-Motor halbiert den Energieverbrauch gegenüber eines herkömmlichen Elektromotors. Die innovative 5+5-Doppelflügeltechnologie sorgt für einen raumfüllenden Luftstrom und flüsterleisen Betrieb mit 28 dB(A) in der niedrigsten der 24 Geschwindigkeitsstufen. Über die Fernbedienung und das Bedienfeld mit LED-Display werden die Windmodi und -geschwindigkeiten sowie der Timer und die Oszillation komfortabel gesteuert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
5500 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
24
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Gehäusematerial
Metall
Geräuschpegel
28 dB
Luftstrom
2433 m³/h
Oszillationsrange
90 °
Höhenanpassungsrate
1100 - 1400 mm
Steuerung
Tasten, Kabellos
Anzahl der Ventilatorflügel
10
Timer
Ja
Maximale Timer-Zeit
18 h
Schutzgitter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display
LED
Neigungsverstellung
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.