Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Keypad Secure - USB-C-Stick 64 GB - Datenspeicher mit Passwortschutz, inkl. USB-C zu USB-C-Verlängerungskabel - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Keypad Secure - USB-C-Stick 64 GB - Datenspeicher mit Passwortschutz, inkl. USB-C zu USB-C-Verlängerungskabel - Schwarz
Verbatim Keypad Secure - USB-C-Stick 64 GB - Datenspeicher mit Passwortschutz, inkl. USB-C zu USB-C-Verlängerungskabel - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71303268
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49431
EAN/GTIN:
     0023942494317
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Flash Stick
Speicher-Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
93.5 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
30 g
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme
Windows, MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
67 g
Sicherheit
PIN_gesicherter Zugang
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Hardwareverschlüsselung
Ja
einegbaute Tastatur
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten
12
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.