Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samsung UE50RU7409UXZG Fernseher 127 cm (50 Zoll) 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71140425
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     UE50RU7409UXZG
EAN/GTIN:
     8801643665937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Über eine Milliarde Farben für ein Bild zum Eintauchen

Über eine Milliarde Farben für ein Bild zum Eintauchen
Tauchen Sie in ein Bild mit Millionen von Farben ein. Dynamic Crystal Color erzeugt nahezu naturgetreue Farben, so dass Sie auch feine Nuancen klar erkennen können.

Volle Rechenpower für tolle Bilder
Rechenpower, die sich sehen lassen kann – in Form von überwältigender Bildqualität. Denn der leistungsstarke UHD-Prozessor setzt gleichzeitig die Farben in Szene, optimiert den Kontrast und berechnet die korrekte Darstellung von HDR-Bildern.

Echte 4K UHD Auflösung
Dank einer vier Mal höheren Auflösung als bei einem Full HD Fernseher begeistern 4K UHD TVs mit brillanter Bildqualität und beeindruckender Detailfülle.

UHD Dimming
Hohe Kontraste, natürliche Farben und gestochen scharfe Bilder: UHD Dimming unterteilt den Bildschirm in viele kleine, einzelne Zonen, die je nach Bildinhalt dynamisch und gezielt angepasst werden, so dass Details präzise zur Geltung kommen.

Jedes Detail in jeder Szene sehen
HDR sorgt für einen umfangreichen Kontrastumfang. Das führt zu einem Bild, das mit einem sehr breiten Farbspektrum und einer riesigen Detailfülle glänzt – in sehr hellen genauso wie in komplett dunklen Szenen.

Schick, schlank und stilvoll in jedem Wohnraum

Nie mehr Kabelgewirr dank intelligenter Kabelführung
Je weniger Kabel Sie sehen, desto mehr können Sie sich am Bild erfreuen. Bei TV-Geräten mit intelligenter Kabelführung laufen darum alle Anschlusskabel durch den Standfuß. Für einen reinen Blick aufs Bild und eine Wohnung ohne Kabelgewirr.

Schlanke Eleganz für Ihre Wohnung
Das moderne Slim Design fügt sich elegant in jeden Wohnraum ein. Die minimalistische Form garantiert nicht nur maximalen Bildgenuss. Auch der Raum wird nicht mehr durch das TV-Gerät dominiert.

Jetzt im Programm:
Ihr Lieblingsprogramm

Der Universal Guide schlägt Ihnen genau die Inhalte vor, die zu Ihren Interessen passen. Diese werden Ihnen übersichtlich an einem Ort präsentiert. Verschwenden Sie also keine Zeit mehr mit Suchen, sondern genießen Sie Live- und Streaming-Inhalte, die Ihrem Geschmack entsprechen.

Smart Hub & One Remote
Sparen Sie sich das lästige Suchen und steuern Sie alle Ihre kompatiblen Geräte und Inhalte mit nur einer einzigen Fernbedienung. Einmal verbunden, werden Ihre kompatiblen Geräte automatisch erkannt. Jetzt können Sie alle Ihre Inhalte schnell abrufen, denn der Samsung Smart Hub zeichnet sich auch durch besonders geringe Ladezeiten für Inhalte und Apps aus.

Bequeme Steuerung per Sprachbefehl – dank Bixby
Bixby ist ein intelligenter Sprachassistent, der Ihnen dabei hilft, Ihr TV-Gerät oder Ihr vernetztes Zuhause bequem mit Ihrer Stimme zu steuern. Bixbys Fähigkeiten gehen weit über das Bedienen des TV-Geräts hinaus. Auf Wunsch findet er Ihre Lieblingsinhalte, hält Sie mit den neuesten Nachrichten auf dem Laufenden oder steuert sogar Ihre kompatiblen Hausgeräte.

Für ein intelligent vernetztes Zuhause
Dank SmartThings fügt sich intelligente Vernetzung ganz natürlich in Ihr Leben ein. Verwenden Sie etwa Ihr TV-Gerät, um diverse Alltagsaufgaben bequemer zu erledigen. Steuern Sie Ihre kompatiblen Lampen an, synchronisieren Sie das TV-Gerät mit Ihren bevorzugten SmartHome-Geräten, und, und, und.

Kompatibel mit zahlreichen Geräten
Umfangreiche Kompatibilität
Ihr Samsung TV-Gerät kann kabellos mit vielen gängigen Geräten kommunizieren. Zum einen ist es kompatibel mit Amazon Alexa, Google Assistant und AirPlay 2, worüber sich Inhalte von Apple Geräten, z. B. Fotos oder Filme, direkt auf dem Samsung TV-Gerät wiedergeben lassen. Zum anderen besteht volle Kompatibilität mit allen Geräten, die über SmartThings-Funktionalität verfügen.

Amazon Alexa
Um Ihr Leben einfacher zu machen, arbeiten neue UHD TVs mit Alexa zusammen. Es ist ganz einfach, Ihre mit Alexa kompatiblen Geräte zu verbinden. Jetzt können Sie mithilfe von Alexa ihren UHD TV einschalten, Programme umschalten, die Lautstärke verändern und vieles mehr.

Google Assistant
Die neuen UHD TVs sind mit Google Assistant kompatibel. Entdecken Sie wie komfortabel es ist, nur mit Ihrer Stimme das TV-Programm zu wechseln, die Lautstärke zu regeln, die Wiedergabe zu zu kontrollieren und vieles mehr zu steuern.

AirPlay2
UHD TVs sind jetzt auch mit Apple kompatibel. Dank integriertem Airplay2 können Sie ganz komfortabel Inhalte von Ihrem iPhone, iPad oder Mac auf dem großen Bildschirm des UHD TV genießen.

- HDR
- PQI (Picture Quality Index): 1900
- Anzahl Tuner: 1
- Smart Remote (schwarz)
Weitere Informationen:
Zertifikate
DLNA-zertifiziert
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Multiraum
Ja
TV Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners
1 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI Anschlüsse
3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Composite Video-Eingang
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI Quick Switch
Ja
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC)
Anynet+
Smart TV
Smart-TV
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Natürlich
Energie
Energie-Effizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
129 kWh
Stromverbrauch (in Betrieb)
93 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht & Abmessungen
Breite
1124.8 mm
Tiefe
59.7 mm
Höhe
650.2 mm
Gewicht
13800 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1124.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
336.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
735.8 mm
Gewicht mit Untersatz
16500 g
Breite der Standhalterung
850.4 mm
Tiefe der Standhalterung
336.2 mm
Verpackungsinformation
Montageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung
Ja
Verpackungsbreite
1307 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
790 mm
Paketgewicht
21000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Webbrowser
Ja
Weitere Spezifikationen
Anzahl der Antennen-Anschlüsse
2
Filme
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
VESA-Halterung
Ja
VESA Montageadapter
200 x 200 mm
Leistung
Verbesserung des Videotexts
Ja
High Dynamic Range Imaging (HDRI)
Ja
Spiel-Modus
Ja
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
ASP,H.263,H.264 BP,H.265,HEVC,M-JPEG,MPEG1,MPEG2,MPEG4,MPEG4-SP,MVC,VP6,VP8,VP9,WMV10
Unterstützte Audioformate
AAC,AIFF,ALAC,FLAC,Vorbis,WAV,WMA
High Dynamic Range Plus (HDR Plus)
Ja
Hybrid Log Gamma (HLG)
Ja
Nano-Kristall-Farbe
Ja
Klare Digitalansicht
Ja
4K Ultra HD Hochskalierung
Ja
Instant-On
Ja
Smart Remote-Unterstützung
Ja
ConnectShare (HDD)
Ja
ConnectShare (USB)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
50 Zoll
HD-Typ
4K Ultra HD
Bildschirmauflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Form des Bildschirms
Flach
Motion Interpolation Technologie
PQI (Picture Quality Index) 1900
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
hoher Kontrast
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 497,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,77*
€ 619,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,52*
€ 614,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,94*
€ 592,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Freenet TV
89998
ab € 71,80*
Sonstiges
Speaka
SP-3957092
ab € 25,98*
Sonstiges
Conrad Electronic
989930
ab € 67,96*
Sonstiges
Telestar
89001
ab € 43,39*
Sonstiges
Vogel's
7364000
ab € 85,49*
Sonstiges
Vogel's
73202295
ab € 469,15*
Sonstiges
Oehlbach
127
ab € 18,75*
Sonstiges
Speaka
SP-5616740
ab € 33,34*
Sonstiges
Speaka
SP-5616744
ab € 49,64*
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 35,66*
Sonstiges
Speaka
SP-1300940
ab € 5,51*
Sonstiges
Speaka
SP-5680236
ab € 9,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.