Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher AF 100 100 m² 48 dB 80 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher AF 100 100 m² 48 dB 80 W Schwarz, Weiß
Kärcher AF 100 100 m² 48 dB 80 W Schwarz, Weiß
Kärcher AF 100 100 m² 48 dB 80 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71096933
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.024-810.0
EAN/GTIN:
     4054278312088
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (max.)
80 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Steuerung
Tasten
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
713 mm
Gewicht
11300 g
Filterung
Filtereinigungsindikator
Ja
Sonstige Funktionen
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
17200 g
Merkmale
Geeignet für Räume bis zu
100 m²
Geräuschpegel
48 dB
Luftreinigerfunktionen
Ventilator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,39*
€ 914,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,46*
€ 906,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,78*
€ 855,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,90*
€ 756,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.