Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17088 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17088 Kameraausrüstung
Walimex 17088 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7051429
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17088
EAN/GTIN:
     4250234570886
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • so passen walimex Softboxen, Octagons und Striplights auch zu ihrem Blitz.
    - schnelle und einfache Montage.
    - Außendurchmesser: Ø15,2cm.
    - passend zu den Blitzen C&CR Serie; CY-200/300 und CY-300JZL.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
152 mm
Breite
152 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.