Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC 100015292 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC 100015292 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
NEC 100015292 Halterung für Schilderdisplays 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70488810
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100015292
EAN/GTIN:
     735029332497
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
749 mm
Verpackungstiefe
629 mm
Verpackungshöhe
127 mm
Paketgewicht
13600 g
Ergonomie
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (min)
80 mm
Abstand zur Wand (max)
356 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
11400 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
56.8 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 601,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,71*
€ 813,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,14*
€ 798,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,83*
€ 769,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,11*
€ 739,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,01*
€ 715,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.