Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower Smartphone Ringlicht fuer noch bessere Selfies Beleuchtungs-Ring 36 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower Smartphone Ringlicht fuer noch bessere Selfies Beleuchtungs-Ring 36 LED
RealPower Smartphone Ringlicht fuer noch bessere Selfies Beleuchtungs-Ring 36 LED
RealPower Smartphone Ringlicht fuer noch bessere Selfies Beleuchtungs-Ring 36 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-70466544
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     260839
EAN/GTIN:
     4040895005410
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
RealPower Eva selfie light

Spot on für das perfekte Selfie: RealPower Eva ist das schnelle und unkomplizierte
Upgrade für jedes Smartphone. Einfach auf das Gerät geklemmt, sorgt Eva mit 36
LEDs und drei verschiedenen Helligkeitsstufen für die optimale Ausleuchtung des
Gesichts.
Durch die runde Anordnung verhindert das RealPower Selfie-Licht ungewollte
Schatten und mogelt Augenringe oder Falten einfach weg. Der Blinkmodus liefert
coole Effekte bei Snapchat-Stories oder anderen Videos.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
36
Produktfarbe
Grau
Kompatibilität
Smartphones
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.