Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Syscase 90 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Syscase 90 Schwarz
Hama Syscase 90 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7040997
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00103831
EAN/GTIN:
     4047443105943
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • funktionelle Foto-/Videotasche für mittelgroße Digitalkameras und Camcorder.
  • Doppelreißverschlussöffnung für schnellen Zugriff.
  • aufgesetzte Vordertasche für Zubehör.
  • längenverstellbarer Schultergurt.
  • Tragegriff.
  • weiches Fleece-Innenfutter.
Weitere Informationen:
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
135 g
Innenmaße (B x T x H)
130 x 70 x 75 mm
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polytex
Kompatibilität
-1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,25*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.