Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W170S/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W170S/8
Visaton VS-W170S/8
Visaton VS-W170S/8
Visaton VS-W170S/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034754
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9025
EAN/GTIN:
     4007540090252
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Tieftöner
mini-lautsprecher 8 ohm
17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, kräftigem Antrieb und tiefgezogener Polplatte. Spezielle Schwingspule und elastische Gummisicke für große Hübe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Merkmale
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
33 – 8000 Hz Hz
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: mini lautsprecher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.