Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W170S/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W170S/4
Visaton VS-W170S/4
Visaton VS-W170S/4
Visaton VS-W170S/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034753
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9024
EAN/GTIN:
     4007540090245
Suchbegriffe:
Tieftöner
visaton tieftöner 4 ohm
tieftöner
tieftöner 4 ohm
17 cm (6,5") HiFi-Tieftöner mit beschichteter Papiermembran, kräftigem Antrieb und tiefgezogener Polplatte. Spezielle Schwingspule und elastische Gummisicke für große Hübe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
187 x 81 x 187 mm
Lautsprecher
1
Kompatibilität
ALTO I ALTO II
Treiberdurchmesser des Zentrallautsprecher
1 Zoll
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Transducermaterial
Papier
Schallldruckpegel
86 dB
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
33 – 8000 Hz Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Lautsprecher
Audio Kanäle
1.0 Kanäle
Hochtönerdurchmesser
170 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.