Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-W130S/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-W130S/4
Visaton VS-W130S/4
Visaton VS-W130S/4
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034751
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9022
EAN/GTIN:
     4007540090221
Suchbegriffe:
Mitteltieftöner
Tieftöner
visaton tieftöner 4 ohm
mitteltieftöner
13 cm (5") HiFi Tiefmitteltöner mit beschichteter Papiermembran, elastischer Gummisicke und 25-mm- Schwingspule. Einsetzbar als Tieftöner und durch sehr ausgeglichenen Frequenzgang auch als Tiefmitteltöner in größeren 3-Wege-Boxen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
630 g
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Merkmale
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Impedanz
4 Ohm
Frequenzbereich
39 - 12000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: tieftöner 4 ohm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.