Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-MR130/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-MR130/8
Visaton VS-MR130/8
Visaton VS-MR130/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034750
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9016
EAN/GTIN:
     4007540090160
Suchbegriffe:
Konusmitteltöner
130 mm (5") Konusmitteltöner für den Frequenzbereich zwischen 1000 und 5000 Hz. Durch die rückseitig geschlossene Konstruktion entfällt ein separates Mitteltongehäuse. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
49.2 mm
Gewicht
550 g
Schwingspulendurchmesser
25 mm
Merkmale
RMS-Leistung
80 W
Musik Energie
100 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
400 - 13000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.