Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DT94/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DT94/8
Visaton VS-DT94/8
Visaton VS-DT94/8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7034745
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     9004
EAN/GTIN:
     4007540090047
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Hochtonkalotte
20 mm (0,8") HiFi Polycarbonatkalotte mit runder Frontplatte für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Ausgeglichener Frequenzgang mit Hochtonbrillanz und gutem Rundstrahlverhalten. Hohe Belastbarkeit durch ferrofluidgekühlte Schwingspule.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
23 mm
Gewicht
240 g
Schwingspulendurchmesser
20 mm
Merkmale
RMS-Leistung
70 W
Musik Energie
100 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
1200 - 22000 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,82*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.