Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Wenger/SwissGear Carbon Notebooktasche 43,2 cm (17 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7026901
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     GA-7357-02F00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Das exklusive Modell der SWISSGEAR-Backpacks für Notebooks ist designed für MacBook Pro 15 und 17". - Passend für 15”/17” Notebooks - 2 geräumige Hauptfächer mit Reissverschluss - Gepolstertes Fach für Notebook bis 43,2cm/17 Zoll - Fach für Musikplayer mit Kopfhörerausgang - Fronttasche mit Organizer, Schlüsselclip und Handytasche - 2 seitliche Netztaschen - Ergonomischer Griff mit Stahlseil verstärkt - Stabilisierte Bodenplattform - Gepolsterte Schultergurte mit shock-absorbing System - Gepolsterter Rücken atmungsaktiv mit Luftkanälen - Kann bei Flugreisen als Handgepäck mitgeführt werden
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
390 x 250 x 510 mm
Fächer
2
Minimum Bildschirmgröße
15 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
510 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 38 x 410 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, wenger laptoptasche 17", laptop rucksack, wenger laptop-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,70*
€ 142,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,56*
€ 131,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.