Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Walimex 16926 Kameratasche/-koffer Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7025441
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16926
EAN/GTIN:
     4250234569262
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • schützt Ihre SLR-Kamera vor Stößen, Kratzern und Feuchtigkeit
    - optimal zur Aufbewahrung und zum Transport
    - wasserdichtes und elastisches Neopren-Material
    - beidseitig mit grauer oder schwarzer Außenseite verwendbar
    - einfach und schnell zu bedienen
    - passend für mittel-große Kameras mit angesetztem Objektiv bis max. 18cm Tiefe, z.B.: Canon EOS 1000D, 450D, Nikon D3000

    Die Kamera als wichtigstes Utensil eines jeden Fotografen verdient einen sicheren und flexiblen Schutz. Das feuchtigkeits- und schmutzabweisende Neopren ist genau das richtige Material, um diesen Schutz zu gewährleisten. Denn das weiche samtartige Futter schmiegt sich ganz leichtfüßig an Ihre Kamera an.

    Die walimex Kamera-Schutzhülle in Größe M ist ganz schnell und unkompliziert zu nutzen. Einfach über Ihre Kamera gestülpt und mit dem Klettverschluss geschlossen, ist Ihre Kamera innerhalb weniger Sekunden gegen Spritzwasser, Kratzer und Staub protektiert. Genauso anschmiegsam wie die Neopren-Tasche an Ihre Kamera ist, ist auch das Aussehen an Ihren Geschmack: Denn mit der beidseitig verwendbaren Hülle können Sie je nach Geschmack entweder die schwarze oder graue Seite nach außen tragen. Mit Maßen von 18x14x12cm ist die Neopren-Hülle für mittel-große SLR-Kameras mitsamt angesetztem Objektiv passend.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Innenmaße (B x T x H)
140 x 180 x 120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Neopren
Kompatibilität
Canon EOS 1000D, 450D, Nikon D3000
Armband
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
190 x 320 x 70 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.