Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visaton VS-DL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visaton VS-DL5
Visaton VS-DL5
Visaton VS-DL5
Visaton VS-DL5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7012370
Hersteller:
     Visaton
Herst.-Nr.:
     50097
EAN/GTIN:
     4007640500972
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Wandlautsprecher
5 cm (2") Deckenlautsprecher mit weißem Einbaurahmen (RAL 9010). Rationelle Montage. Ideale Kombinationsmöglichkeiten mit Halogenlichttechnik durch die spezielle Bauform. Überall dort einsetzbar, wo im professionellen - wie auch im Heimbereich gut klingende und Platz sparende Einbaulautsprecher gefordert sind. Mit zusätzlichem Übertrager auch für 100-V-Netze geeignet. Der DL 5 ist auf Anfrage auch in anderen RAL-Farben lackiert erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
34.5 mm
Gewicht
160 g
Merkmale
RMS-Leistung
4 W
Musik Energie
10 W
Impedanz
8 Ohm
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
Zubehör
CAE Groupe
4030.7126RN
ab € 137,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.